Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 5M1090/5

  • ERIKS:12068823
  • Fabrikant:5414465254116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 217,20/ stukexcl. btw

€ 262,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
5MJB
Steek
5.3 mm
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Aantal ribben
5
Effectieve lengte (ISO)
1090 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.045 kg