Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 3M580/3

  • ERIKS:12068708
  • Fabrikant:5414465252655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,20/ stukexcl. btw

€ 95,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
3M/JB
Steek
3.35 mm
Hoogte
2.28 mm
Breedte (boven)
3 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
580 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.009 kg