Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 3M319/2

  • ERIKS:12068659
  • Fabrikant:5414465251863
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
3M/JB
Steek
3.35 mm
Hoogte
2.28 mm
Breedte (boven)
3 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
319 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C