Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 3M307/2

  • ERIKS:12068655
  • Fabrikant:5414465251849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,93/ stukexcl. btw

€ 54,37incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
3M/JB
Steek
3.35 mm
Hoogte
2.28 mm
Breedte (boven)
3 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
307 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.005 kg