Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polyflex® JB |
Type | 3M/JB |
Steek | 3.35 mm |
Hoogte | 2.28 mm |
Breedte (boven) | 3 mm |
Aantal ribben | 2 |
Effectieve lengte (ISO) | 236 mm |
Materiaal | PU (polyurethaan) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 60 °C |
Gewicht | 0.005 kg |