Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 11M2180/2

  • ERIKS:1026692
  • Fabrikant:5412571042511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,16/ stukexcl. btw

€ 403,12incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
11M
Steek
13.2 mm
Hoogte
7.06 mm
Breedte (boven)
11 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
2162 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.245 kg