Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 11M1850/3

  • ERIKS:1026728
  • Fabrikant:5412571042870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,06/ stukexcl. btw

€ 524,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
11M
Steek
13.2 mm
Hoogte
7.06 mm
Breedte (boven)
11 mm
Aantal ribben
3
Effectieve lengte (ISO)
1832 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.313 kg