Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 11M1800/2

  • ERIKS:1026685
  • Fabrikant:5412571042443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,98/ stukexcl. btw

€ 341,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
11M
Steek
13.2 mm
Hoogte
7.06 mm
Breedte (boven)
11 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
1782 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.263 kg