Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 11M1550/2

  • ERIKS:1026680
  • Fabrikant:5412571042399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,56/ stukexcl. btw

€ 300,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
11M
Steek
13.2 mm
Hoogte
7.06 mm
Breedte (boven)
11 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
1532 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.408 kg