Eriks
GATES

GATES Krachtband polyurethane POLYFLEX® JB 11M1090/2

  • ERIKS:1026668
  • Fabrikant:5412571042276
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex® JB
Type
11M
Steek
13.2 mm
Hoogte
7.06 mm
Breedte (boven)
11 mm
Aantal ribben
2
Effectieve lengte (ISO)
1072 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.127 kg