€ 39,02/ meterexcl. btw
€ 47,21incl. btw
Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 3/4XRL30 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 30.5 mm |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Maximale werkdruk | 2.4 MPa |
Maximale werkdruk | 350 psi |
Minimum barstdruk | 96 bar |
Min. buigradius | 20 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Textielversterking met gespiraliseerd staaldraad |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R4 |