Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang MULTIMAS GMV MGFLEX 2.1/2XCL30

  • ERIKS:13616020
  • Fabrikant:5400608053623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,05/ meterexcl. btw

€ 116,22incl. btw

Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MULTI MASTER® GMV™
Code
MULTIMAS GMV MGFLEX 2.1/2XCL30
Slang inw.diam.
2.1/2" in
Slang inw.diam.
63.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN64
Buitendiameter
74.7 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
1 MPa
Maximale werkdruk
150 psi
Minimum barstdruk
41 bar
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Textielversterking met gespiraliseerd staaldraad
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
SAE-norm
SAE 100 R4