€ 66,05/ meterexcl. btw
€ 79,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/4XRL30 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 42.2 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 1.7 MPa |
Maximale werkdruk | 250 psi |
Minimum barstdruk | 69 bar |
Min. buigradius | 30 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Textielversterking met gespiraliseerd staaldraad |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R4 |