€ 71,88/ meterexcl. btw
€ 86,97incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MULTI MASTER® GMV™ |
Code | MULTIMAS GMV MGFLEX 1.1/2XCL30 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. | 38.1 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Buitendiameter | 48.3 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 1 MPa |
Maximale werkdruk | 150 psi |
Minimum barstdruk | 41 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Textielversterking met gespiraliseerd staaldraad |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R4 |