€ 60,71/ meterexcl. btw
€ 73,46incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH8 |
Code | 8TH8XCT76 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 22.1 mm |
Maximale werkdruk | 245 bar |
Maximale werkdruk | 24.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3500 psi |
Minimum barstdruk | 980 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R8 |
SAE-norm | SAE 100 R8 |
ISO-norm | ISO 3949 R8 |