Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8TH8NCXCT76

  • ERIKS:14607015
  • Fabrikant:5414465417740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,92/ meterexcl. btw

€ 89,44incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH8NC
Code
8TH8NCXCT76
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
22.1 mm
Maximale werkdruk
245 bar
Maximale werkdruk
24.5 MPa
Maximale werkdruk
3500 psi
Minimum barstdruk
980 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R8
SAE-norm
SAE 100 R8