€ 50,66/ meterexcl. btw
€ 61,30incl. btw
Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7S |
Code | 8TH7SXCT76 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 140 bar |
Maximale werkdruk | 14 MPa |
Maximale werkdruk | 2000 psi |
Minimum barstdruk | 560 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3947 R7 |