€ 36,54/ meterexcl. btw
€ 44,21incl. btw
Verkocht per: 75Min. order: 75
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXG5K-XTP |
Code | 8MXG5K-XTPXRL75 |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Buitendiameter | 21.6 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Xpiral™ |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
ISO-norm | ISO 18752 350 CC & DC |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |