€ 39,40/ meterexcl. btw
€ 47,67incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M5K-MTF |
Code | 8M5K-MTFXRL67 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 21.8 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
Goedkeuring | DNV |