Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8M4KLXRL67

  • ERIKS:14607032
  • Fabrikant:5414465340604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,48/ meterexcl. btw

€ 33,25incl. btw

Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4KL
Code
8M4KLXRL67
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
20.8 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19