Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8M3KH-MTFXRL101

  • ERIKS:14607043
  • Fabrikant:5414465901539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,01/ meterexcl. btw

€ 37,52incl. btw

Verkocht per: 100,58Min. order: 100,58

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3KH-MTF
Code
8M3KH-MTFXRL101
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
20.3 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17