Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8M2TXBALE

  • ERIKS:13642843
  • Fabrikant:5400608124750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,16/ meterexcl. btw

€ 24,39incl. btw

Verkocht per: 762,01Min. order: 762,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T
Code
8M2TXBALE
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
20.8 mm
Maximale werkdruk
296 bar
Maximale werkdruk
29.6 MPa
Maximale werkdruk
4300 psi
Minimum barstdruk
1184 bar
Min. buigradius
70 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS