€ 25,59/ meterexcl. btw
€ 30,96incl. btw
Verkocht per: 100,58Min. order: 100,58
Verwachte leverdatum - 24/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-XTF |
Code | 8M2T-XTFXRL101 |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Buitendiameter | 20.8 mm |
Maximale werkdruk | 290 bar |
Maximale werkdruk | 29 MPa |
Maximale werkdruk | 4300 psi |
Minimum barstdruk | 1184 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |