Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8G3H

  • ERIKS:14607059
  • Fabrikant:5412571387964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,11/ meterexcl. btw

€ 54,58incl. btw

Verkocht per: 68,58Min. order: 68,58

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G3H
Code
8G3H
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
23.9 mm
Maximale werkdruk
70 bar
Maximale werkdruk
7 MPa
Maximale werkdruk
1000 psi
Minimum barstdruk
280 bar
Min. buigradius
125 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 854-R3
SAE-norm
SAE 100 R3
ISO-norm
ISO 4079 R3