Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2 |
Code | 8G2XRL75 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 21.8 mm |
Maximale werkdruk | 275 bar |
Maximale werkdruk | 27.5 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.61 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 19,95/ meterexcl. btw
€ 24,14incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
393,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 9,80/ meterexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 30/11/2026