Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8G2LXRL101

  • ERIKS:1060463
  • Fabrikant:5412571519662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,22/ meterexcl. btw

€ 35,36incl. btw

Verkocht per: 100,58Min. order: 100,58

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2L
Code
8G2LXRL101
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
21.8 mm
Maximale werkdruk
275 bar
Maximale werkdruk
27.5 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
180 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS