Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8G1HXRL101

  • ERIKS:12572654
  • Fabrikant:5414465838767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,85/ meterexcl. btw

€ 34,91incl. btw

Verkocht per: 100,58Min. order: 100,58

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1H
Code
8G1HXRL101
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
20.3 mm
Maximale werkdruk
138 bar
Maximale werkdruk
13.8 MPa
Maximale werkdruk
2000 psi
Minimum barstdruk
560 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
SAE-norm
SAE 100 R1