Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8G1 Haspel/100m

  • ERIKS:11543566
  • Fabrikant:5412571521986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,07/ meterexcl. btw

€ 29,12incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
8G1xRL100
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
20.3 mm
Maximale werkdruk
160 bar
Maximale werkdruk
16 MPa
Maximale werkdruk
2325 psi
Minimum barstdruk
640 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.39 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS