Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8EFG6KL

  • ERIKS:14606971
  • Fabrikant:5414465793479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,79/ meterexcl. btw

€ 73,56incl. btw

Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG6KL
Code
8EFG6KL
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
24.1 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1680 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R15
ISO-norm
ISO 3862 R13