Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8EFG4K-XTFXLL

  • ERIKS:14606961
  • Fabrikant:5414465031700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,37/ meterexcl. btw

€ 64,58incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG4K-XTF
Code
8EFG4K-XTFXLL
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
23.9 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R12
SAE-norm
SAE 100 R12
ISO-norm
ISO 3862 R12
Goedkeuring
DNV