Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607082
  • Fabrikant:5400608191967
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,76/ meterexcl. btw

€ 13,02incl. btw

Verkocht per: 650Min. order: 650

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR2 PRO
Code
8CR2XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
21.6 mm
Maximale werkdruk
275 bar
Maximale werkdruk
27.5 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1100 bar
Min. buigradius
180 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN