Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 8CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607089
  • Fabrikant:5400608191875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,42/ meterexcl. btw

€ 8,98incl. btw

Verkocht per: 750Min. order: 750

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR1 PRO
Code
8CR1XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
19.8 mm
Maximale werkdruk
160 bar
Maximale werkdruk
16 MPa
Maximale werkdruk
2325 psi
Minimum barstdruk
640 bar
Min. buigradius
180 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN