Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6TH7SXCT76

  • ERIKS:11374472
  • Fabrikant:5414465987755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,59/ meterexcl. btw

€ 33,38incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7S
Code
6TH7SXCT76
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
16.3 mm
Maximale werkdruk
158 bar
Maximale werkdruk
15.8 MPa
Maximale werkdruk
2250 psi
Minimum barstdruk
620 bar
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R7
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3947 R7