Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6TH7NCXCT76

  • ERIKS:14607023
  • Fabrikant:5414465658051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,08/ meterexcl. btw

€ 49,71incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7NC
Code
6TH7NCXCT76
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Buitendiameter
16.3 mm
Maximale werkdruk
158 bar
Maximale werkdruk
15.8 MPa
Maximale werkdruk
2250 psi
Minimum barstdruk
620 bar
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
SAE-norm
SAE 100 R7