€ 62,76/ meterexcl. btw
€ 75,94incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7DL |
Code | 6TH7DLXCT76 |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 16.3 mm |
Maximale werkdruk | 158 bar |
Maximale werkdruk | 15.8 MPa |
Maximale werkdruk | 2250 psi |
Minimum barstdruk | 632 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3947 R7 |