Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6MXTXBALE

  • ERIKS:13628672
  • Fabrikant:5400608172522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,62/ meterexcl. btw

€ 18,90incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1920,458 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXT
Code
6MXTXBALE
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
17.1 mm
Maximale werkdruk
330 bar
Maximale werkdruk
33 MPa
Maximale werkdruk
4800 psi
Minimum barstdruk
1320 bar
Minimum barstdruk
132 MPa
Minimum barstdruk
19272 psi
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.39 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Onderdelen & accessoires

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026