Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6MXG5K-XTPXRL100

  • ERIKS:14606890
  • Fabrikant:5400608477474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,30/ meterexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXG5K-XTP
Code
6MXG5K-XTPXRL100
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Xpiral™
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
ISO-norm
ISO 18752 350 CC & DC
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS