€ 24,82/ meterexcl. btw
€ 30,03incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXG4K-XTP |
Code | 6MXG4K-XTPXRL100 |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 17.7 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | XtraTuff™ Plus |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Xpiral™ |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R19 |
ISO-norm | ISO 18752 280 DC |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |