Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6M5KXRL100

  • ERIKS:1029259
  • Fabrikant:5414465883750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,02/ meterexcl. btw

€ 23,01incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

411,43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M5K
Code
6M5KXRL100
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
17.5 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.41 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
Goedkeuring
DNV, LR, BV
Onderdelen & accessoires

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026