€ 28,48/ meterexcl. btw
€ 34,46incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
100,58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M5K-MTF |
Code | 6M5K-MTFXRL101 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 17.8 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
Goedkeuring | DNV |