Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6M4KHXRL101

  • ERIKS:11407448
  • Fabrikant:5414465447662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ meterexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verkocht per: 100,58Min. order: 100,58

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4KH
Code
6M4KHXRL101
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Buitendiameter
17.8 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
65 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.46 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Onderdelen & accessoires

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026