€ 26,74/ meterexcl. btw
€ 32,36incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M4K-MTF |
Code | 6M4K-MTFXRL101 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 17.8 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R19 |
ISO-norm | ISO 11237 R19 |
Goedkeuring | DNV |
€ 8,20/ meterexcl. btw
€ 9,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 37,53/ meterexcl. btw
€ 45,41incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026