Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6M2T-MTFXRL100

  • ERIKS:13633229
  • Fabrikant:5400608253733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,19/ meterexcl. btw

€ 34,11incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T-MTF
Code
6M2T-MTFXRL100
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
17.8 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.45 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026