Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6G3H

  • ERIKS:14607058
  • Fabrikant:5412571387940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,15/ meterexcl. btw

€ 41,32incl. btw

Verkocht per: 106,68Min. order: 106,68

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G3H
Code
6G3H
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Buitendiameter
19.1 mm
Maximale werkdruk
79 bar
Maximale werkdruk
7.9 MPa
Maximale werkdruk
1125 psi
Minimum barstdruk
315 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 854-R3
SAE-norm
SAE 100 R3
ISO-norm
ISO 4079 R3