Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6G2XHXRL122

  • ERIKS:11407442
  • Fabrikant:5414465427053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,35/ meterexcl. btw

€ 37,93incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

113,04 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2XH
Code
6G2XHXRL122
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
18.8 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
130 mm
Materiaal binnenwand
CPE
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.54 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 149 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Onderdelen & accessoires

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026