Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 6G2LXRL117

  • ERIKS:1060462
  • Fabrikant:5412571519655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,40/ meterexcl. btw

€ 29,52incl. btw

Verkocht per: 117,35Min. order: 117,35

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2L
Code
6G2LXRL117
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
18.8 mm
Maximale werkdruk
330 bar
Maximale werkdruk
33 MPa
Maximale werkdruk
4800 psi
Minimum barstdruk
1320 bar
Min. buigradius
130 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS