€ 19,43/ meterexcl. btw
€ 23,51incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
92,52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1 |
Code | 6G1XRL125 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 17.1 mm |
Maximale werkdruk | 180 bar |
Maximale werkdruk | 18 MPa |
Maximale werkdruk | 2600 psi |
Minimum barstdruk | 720 bar |
Minimum barstdruk | 72 MPa |
Minimum barstdruk | 10512 psi |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.32 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |
SAE-norm | SAE 100 R1AT |
ISO-norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 8,20/ meterexcl. btw
€ 9,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 37,53/ meterexcl. btw
€ 45,41incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026