€ 24,03/ meterexcl. btw
€ 29,08incl. btw
Verkocht per: 117,35Min. order: 117,35
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 6G1HXRL117 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 17.5 mm |
Maximale werkdruk | 155 bar |
Maximale werkdruk | 15.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2250 psi |
Minimum barstdruk | 628 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R1 |