€ 50,00/ meterexcl. btw
€ 60,50incl. btw
Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG4KL |
Code | 6EFG4KL |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 20.6 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |