€ 8,46/ meterexcl. btw
€ 10,24incl. btw
Verkocht per: 850Min. order: 850
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | CR2 PRO |
Code | 6CR2XBALE EURO |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 18.5 mm |
Maximale werkdruk | 330 bar |
Maximale werkdruk | 33 MPa |
Maximale werkdruk | 4800 psi |
Minimum barstdruk | 1320 bar |
Min. buigradius | 130 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | SBR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |